Beli 4 solenoid valve di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- King Da Jeng (KDJ) Saringan Pipa Foot Klep PVCDeskripsi:Valve yang berfungsi untuk mencegah arus bolak balik pada saluran air.atribut:
- Color: Gray
- Material: PVC
- Seat: EPDM, VITON, NBR
- O-Ring: EPDM, NBR
- King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100Deskripsi:Stop kran PVC digunakan untuk membukan dan menutup aliran air pada instalasi pipa.
- RYUICHI Foot Valve PVCatribut:
- Material: PVC
- EMC Foot Valveatribut:
- Series No.: F: F series foot valve
- Poer Size (inch): 1/4
- Positions: 2:2 positions
- Valve body size: 2:2Series
- Working Medium: Clean air(After 40 μm filteration )
- Acting Type: Eksternal control
- Lubrication: Not required
- Maximum Pressure (MPa): 1.2
- Working Pressure (MPa): 0~0.8
- Working Temperature (°C): -5~60
- King Da Jeng (KDJ) Double Union Ball Valveatribut:
- Color: Gray
- CM Swing Foot Valve Flange Endatribut:
- Material: PVC
- ZUKI Foot Valve SocketDeskripsi:Foot Valve dengan kualitas terbaik, mudah dipasang, ringan, tidak mudah bocor dan mampu menahan gaya mekanik air. Foot Valve ini terbuat dari UPVC yang aman digunakan dan tahan terhadap korosi.
- Airtac Foot Pedal Valveatribut:
- Fluid: Air (to be filtered by 40μm filter element)
- Pressure Range (MPa): 0 to 1.0 (0-145Psi)
- Lubrication: Not Required
- Operating: Acting type controlled by foot normally closed
- Proof Pressure (MPa): 1.5 (215Psi)
- Temperature (°C): - 20 to 70
- King Da Jeng (KDJ) Ball Valve Socketatribut:
- Color: Gray
- Size (inch): 2
- Sharp AC Floor StandingDeskripsi:Freon R-410AMenggunakan freon yang sangat ramah lingkungan sehingga tidak mengandung bahan perusak Ozon.Turbo Cooling FunctionMenghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman.Self Cleaning (X-Fan Function)Indoor evaporator cenderung lembab dan berpotensi untuk tumbuh penyebab bau, aktifkan self cleaning guna memastikan indoor evaporator tetap kering dan bebas dari jamur & bau apek.Garansi KompressorKetangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 3 tahun.atribut:
- Rated Frequency (Hz): 50
- Anti Rust Evaporator: No
- Auto Swing Louver: Yes - 4 Way Auto Swing Louver
- Coanda: No
- Color: White Panel
- Jetstream: No
- Low Power (W): No
- Plasmacluster: No
- Product Series: New Floor Standing
- Refrigerant Volume: R-410A
- Remote Control: Easy Grip Remote control with 24H Timer
- Self Cleaning Function: Yes - Without PCI
- Turbo Cooling: Yes
- CM Foot Valve Socket Endatribut:
- Material: PVC
- Philips Lampu Halogen PluslineDeskripsi:Lampu yang dilengkapi dengan filamen berbentuk koil dengan tegangan utama sehingga menjadikan produk ini sangat ringan.atribut:
- Voltage (V): 230
- Panasonic AC Floor StandingDeskripsi:AC Floor Standing Panasonic 3PKAC Air ConditionerAC Floor Standing Panasonic Non InverterCS-J28FFP8 + CU-J28FFP8 (Wireless)atribut:
- Pipe Size (inch): 3/8x5/8
- SNI License: Yes
- SNI Number: 824 220067
- TRUSCO Foot Pedal Switching Valveatribut:
- Connection Port Diameter: Rc1/8
- Effective Area (mm²): 8
- Fluid Temperature (°C): 5 to 60
- IN, OUT: Rc1/4
- Dimensions (mm): 80x120x48.5
- Working Pressure (MPa): 0 to 0.7
- RUCIKA Pipe PVC StandardDeskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
Daftar Harga 4 solenoid valve Terbaru March 2026
| King Da Jeng (KDJ) Saringan Pipa Foot Klep PVC | Rp54.900 |
| King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100 | Rp13.900 |
| RYUICHI Foot Valve PVC | Rp19.900 |
| EMC Foot Valve | Rp239.900 |
| Tozen CI Foot Valve Flange End JIS 10K | Rp969.900 |
| King Da Jeng (KDJ) Double Union Ball Valve | Rp60.900 |
| CM Swing Foot Valve Flange End | Rp879.900 |
| ZUKI Foot Valve Socket | Rp95.900 |
| Airtac Foot Pedal Valve | Rp319.900 |
| King Da Jeng (KDJ) Ball Valve Socket | Rp379.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Saringan%20Pipa%20Foot%20Klep%20PVC/cvP105216463-1.jpg)
%20Stop%20Kran%20PVC%20KDJ-100/cmP105216454-2.jpg)



%20Double%20Union%20Ball%20Valve/l3P106530759-2.jpg)
/CM%20Swing%20Foot%20Valve%20Flange%20End/qpP109532961-2.jpg)
%20Khusus%20Lain/ZUKI%20Foot%20Valve%20Socket/7jP109457271-1.jpg)

%20Ball%20Valve%20Socket/qyP110020970-1.jpg)


/CM%20Foot%20Valve%20Socket%20End/rhP109532989-2.jpg)


/puP103664930-1.jpg)